Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor lampvermogen
34 - 34 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Nom. spanning
220 - 240 V
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. systeemvermogen
34 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing
Kunststof
Specifieke lichtstroom armatuur
153.4 - 153.4 lm/W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 35 °C
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
21.6
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
29
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
82.3 %
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5215 - 5215 lm
Dimbaar met push-button
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87.9 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
42
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91.4 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee