In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tafellamp |
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Met schakelaar |
Nee
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Breedte |
140 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Spanningstype |
DC
|
| Met dimmer |
Nee
|
| Diameter |
140 mm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lengte |
140 mm
|
| Nom. spanning |
5 - V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
330 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
2.5 - W
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleur afdekking |
Zwart
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
50 lm/W
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Max. systeemvermogen |
2.5 W
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.