In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.095,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Draadloze radiografische toets aansturing van armaturen 82x15x82mm 7508400
Artikelnr.: 2850515041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Architectuurarmatuur Tafelarmatuur Elektron. Trafo dimmbar intern HCL
Artikelnr.: 2850550276
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141004
|
Tafellamp |
|
| Montagewijze |
Standaard (voet)
|
| Breedte |
240 mm
|
| Hoogte/diepte |
510 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Richtbaar |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Met dimmer |
Ja
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Ja
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. spanning |
230 - 240 V
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Lengte |
470 mm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Bureaulamp
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
54 W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4350 - 4350 K
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
103 lm/W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.