Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lens ?80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle:between 8° - 55° , Textured white finishing colour Light color temperature: 3000K, warm light System power: 18W, Fixture lumen output: 980lm, efficacy: 55lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, dimmable via on-board potentiometer, suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx215mm 5 years warranty.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met lichtbron
Reflector
Dimbaar
Geleiderdoorsnede
Kleurweergave-index
Breedte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeling
Geschikt voor truss montage
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Met lichtsensor
Lichtkleur
Met bewegingssensor
Oppervlak geborsteld
Nom. spanning
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor wandmontage
Aantal polen
Materiaal behuizing
Geschikt voor stroomrailmontage
Lengte
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor pendelophanging
Hoogte/diepte
Met aanwezigheidsmelder
Dimbaar DMX
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor opbouwmontage
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Stralingshoek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Geschikt voor klemmontage
Dimbaar LineSwitch
Max. systeemvermogen
Stralingshoek regelbaar
Met IFTTT ondersteuning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Compatible met Apple HomeKit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 0-10 V
Noodstroomvoorzieningssysteem
Compatible met Google Assistant
Kleurtemperatuur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Totale harmonische vervorming (THD)
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar RF
Compatible met Casambi
Dimbaar DSI
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimming fabrikantspecifiek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Zigbee
Vermogensfactor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtkleur regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor plafondmontage
Bediening via Bluetooth