Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws New technology utilization for improved performance Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look Extremely precise light beams due to the high-quality lens ?80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle:between 8° - 55° , Textured black finishing colour Light color temperature: 3000K, warm light System power: 18W, Fixture lumen output: 980lm, efficacy: 55lm/W, Ra97 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, dimmable via on-board potentiometer, suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.80mmx215mm 5 years warranty.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Reflector
Geschikt voor pendelophanging
Lichtverdeling
Kleurweergave-index
Breedte
Lengte
Met aanwezigheidsmelder
Nom. spanning
Dimbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Slagvastheid
Geschikt voor opbouwmontage
Max. systeemvermogen
Spanningstype
Stralingshoek
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Aantal polen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtkleur
Geschikt voor truss montage
Voorschakelapparaat
Kleurtemperatuur
Dimbaar 0-10 V
Hoogte/diepte
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor wandmontage
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Dali
Materiaal behuizing
Oppervlak geborsteld
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Geschikt voor klemmontage
Compatible met Apple HomeKit
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lichtverdeler
Dimbaar RF
Stralingshoek regelbaar
Met IFTTT ondersteuning
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimbaar faseaansnijding
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimming programmeerbaar
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met push-button
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar LineSwitch
Lichtkleur regelbaar
Bediening via Bluetooth
Dimbaar DMX
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimbaar netspanningsmodulatie
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Touch and Dim
Noodfunctiebewakingssysteem
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Vermogensfactor