Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. LED-drivers
  5. 4052899488168
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168 Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168 Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168 Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168 Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168 Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168
 Vorige
 Volgende
LED-drivers - Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168 - 4052899488168
Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168
Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168
Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168
Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168
Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168
OSRAM DS

Osram DS Optotronic led-driver dimbaar 35W 15 - 54V IP20 4052899488168

Artikelnr.: 
2850250798
Lev. nr.: 
4052899488168
EAN nr.: 
4052899488168
Producttype: 
OTIDALI35LTG2

Brutoprijs

€ 60,44 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Productvoordelen: Veelzijdige DALI window driver dankzij flexibel uitgangskenmerk. Bescherming van het systeem dankzij temperatuurbeheer en Smart Control. Gemakkelijk te gebruiken in gangen en toiletten door Corridor functie met drie niveaus. Touch DIM® toepassing: eenvoudig te sturen met drukknop of sensor. Energie-efficiënte Touch DIM® bediening dankzij automatisch uitschakelen bij voldoende resterend licht. Geschikt voor noodinstallaties (conf. EN 60598-2-22 en IEC 61347-2-13, appendix J) dankzij DC-detectie (0 Hz, pulserende DC), aan/uit te schakelen. Feedback over energieverbruik en bedrijfsuren ('Fit for SMART GRID'). Geschikt voor gebouwen conform EPBD/BREEAM/LEED dankzij automatische CLO instelling (Constant Lumen Output, constante lumenuitvoer). Productkenmerken: Voedingsspanning: 220…240 V. Lijnfrequentie: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lijnspanning: 198…264 V. Veiligheid conform EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Radio-ontstoring conform EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmonische vervorming conform EN 61000-3-2. Immuniteit conform EN 61547. Toepassingsgebieden: Installatie in noodverlichtingssystemen conform IEC 61347-2-13, appendix J. Geschikt voor gebruik in armaturen met flexibele stroominstelling (DALI, CLO, LEDset). Geschikt voor SELV installaties voor binnengebruik. Geschikt voor armaturen van de beschermingsklasse I en II.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121000
Conditie/kortingsgroep 118018
LED driver
Bediening via Bluetooth Nee
Behuizing Kunststof behuizing
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Breedte 67 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
 
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor buitengebruik Nee
Geschikt voor constante spanning Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor constante stroom Ja
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) Ja
Hoogte 29.5 mm
Lengte 103 mm
Met IFTTT ondersteuning Ja
Uitgangsspanning 15 - 54 V
Uitgangsstroom 350 - 1050 mA
Uitgangsvermogen 35 - 35 W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company