Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511
8.4 kW
Type regeling
Weersafhankelijke regeling
COP bij 7/35°C volgens EN 14511
3.41
Bediening op afstand mogelijk
Nee
Breedte buitenunit
1044 mm
Data-overdracht via USB
Nee
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar
Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur
55 °C
Toerenregeling pomp (systeempomp)
Ingebouwd
Geschikt voor bijverwarming CV
Ja
Regeling voor sturing buffervat
Ja
Externe regeling nodig
Ja
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow
40 bar
Regeling voor sturing CV-ketel
Ja
Soft starter ingebouwd
Nee
Moduleringspercentage
41 - 100 %
Data-overdracht via busverbinding
Nee
Type spanning pomp (systeempomp)
DC
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)
98 %
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU)
A
Global warming potential (GWP)
2088
Type pomp (systeempomp)
Energiebesparend
Type toerenregeling (systeempomp)
Getrapt
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511
2.2 - 6.7 kW
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen
15 A
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511
4.3 - 9.2 kW
Beschermingsgraad (IP) buitenunit
IPX4
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU
2
Nom. diameter zuigleiding
1/2"
Geschikt voor zwembadwaterverwarming
Nee
Beschermingsgraad (IP) binnenunit
IP2X
Geschikt voor actieve koeling
Ja
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand
51 dB
Nom. debiet afgiftesysteem
0.52 l/s
Vermogen elektrisch verwarmingselement
2 - 6 kW
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511
6.8 kW
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C)
65 dB(A)
Soort optimalisatie
Ruimtethermostaat
Ruimtetemperatuur regeling
Ja
Data-overdracht via internet
Nee
Geschikt voor warm tapwater
Ja
Max. druk warm tapwater
6 bar
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk
Ja
Met elektrisch verwarmingselement
Ja
Max. werkdruk afgiftesysteem
4.2 bar
Modulerende compressor
Ja
Nom. diameter vloeistofleiding
3/8"
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem
33 mm