Draagconstructies zonnepanelen Draagconstructies zonnepanelen (682 Artikelen)

Draagconstructies voor zonnepanelen

De draagconstructie voor zonnepanelen speelt een cruciale rol bij de veiligheid en efficiëntie van een PV-installatie. Als toonaangevende leverancier van duurzame energieoplossingen bieden wij een uitgebreid assortiment draagsystemen, montageframes en montagerails van topmerken, geschikt voor zowel plat dak als schuin dak. Rexel levert onder andere de diverse Clickfit en Clickfit Evo montagesystemen, evenals Van der Valk en Sunbeam. Het robuuste materiaalgebruik en geavanceerde ontwerpen van deze leveranciers zorgen voor een veilige en betrouwbare bevestiging van zonnepanelen, zelfs onder uitdagende weersomstandigheden.

Bekijk meer

Flatfix Fusion daksteun
Toevoegen aan bestellijst

€ 2,36 / STK

Flatfix Fusion Basiselement Laag
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion Basiselement Hoog
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion Basis profiel 1077mm
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Eindklem 28-50mm zwart ct
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion Eindklem 30mm Zwart
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Einddop kunststof 50x50mm ct
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk paneelklemm 50mm zwart aluminium
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Valkpro+ voor voet ValkPro+ P/L10° zijkant
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion middenklem met vereffening Zwart
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion eindklem 30mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 2,69 / STK

Van der Valk Valkpro+ voor voet ValkPro+ P/L10° midden
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion wind deflector links XL
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk ValkPro+ Universele Zijplaat L10°
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion wind deflector rechts XL
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Valkpro+ achter voet ValkPro+ L10° zijkant
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Alu. Side++ profiel L=5820mm XXL
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Alu. Side++ profiel L=4670mm XXL
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion wind deflector links zwart XL
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Verz. ballast drager ValkPro+ L=1979mm
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion wind deflector rechts zwart XL
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Alu. Side++ profiel L=3520mm XXL
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk ValkPro+ Achterplaat L10° L=1980mm
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Valkpro+ achter voet ValkPro+ L10° midden
Toevoegen aan bestellijst