Installatiekasten en verdeelinrichtingen Installatiekasten en verdeelinrichtingen (26125 Artikelen)

Schakel- en verdeelinrichtingen voor de installateur

De verdeelinrichting, ook wel groepenkast, is het hart van de elektrotechnische installatie. Zeker met de energietransitie en toenemende duurzame (elektrische) oplossingen is het essentieel dat deze voldoet aan de hoogste standaarden. Rexel staat voor A-kwaliteit en levert installatieautomaten en zowel lege als bedrade installatiekasten van toonaangevende merken. Denk hierbij aan de bekende Hafonorm-groepenkasten van ABB en de veelgebruikte verdeelinrichtingen van Eaton en Hager.

Maatwerk verdeelinrichting

Heb je een schakelkast op maat nodig? Ook hiervoor ben je bij Rexel aan het juiste adres. Samen met onze partners ontzorgen wij je met maatwerk schakel- en verdeelinrichtingen.

Bekijk meer

Hager Haco Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.03A 6kA B16 ADA916G
Toevoegen aan bestellijst
Hager Vision Systems Verdeelkast leeg 2x12 modulen Kunststof IP30 VKG22S
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Systeem 55 Groepenkast leeg 2x12 modulen Kunststof IP3X 1966002
Toevoegen aan bestellijst
Eaton xPole Aardlekautomaat 4P 20A 0.03A 4.5kA C20 120677
Toevoegen aan bestellijst
Eaton Systeem 55 Groepenkast leeg 1x12 modulen Kunststof IP3X 1966001
Toevoegen aan bestellijst
Hager Haco Aardlekautomaat 4P 16A 0.03A 6kA B16 ADM416G
Toevoegen aan bestellijst
Eaton xPole Aardlekautomaat 4P 16A 0.03A B16 120652
Toevoegen aan bestellijst
Hager Vision Systems Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.03A 6kA B16 VKS02SA
Toevoegen aan bestellijst
Hager Haco Aardlekautomaat 4P 20A 0.03A 6kA B20 ADM420G
Toevoegen aan bestellijst
Hager Vision Systems Aardlekautomaat 4P 16A 0.03A 6kA B16 VKS14SB
Toevoegen aan bestellijst