Dimmer Dimmer (307 Artikelen)

De juiste dimmer voor uw klus

Op zoek naar hoogwaardige dimmers voor uw project? Bij Rexel, dé groothandel in schakelmateriaal, vindt u een uitgebreid assortiment dimmers, waaronder led-draaidimmers, dimmerschakelaars en universele led-dimmers van topmerken zoals JUNG, Gira, ABB Busch Jaeger en Peha. De dimmers uit ons assortiment zijn ideaal voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en bieden betrouwbare prestaties. De dimmerafdekkingen zijn bovendien in diverse kleuren en designs leverbaar. Kies voor kwaliteit en ontdek ons complete aanbod dimmer-schakelmateriaal vandaag nog! Heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Neem dan contact op met een Rexel-vestiging bij u in de buurt. Onze vakkundige medewerkers staan voor u klaar met een passend advies.

Bekijk meer

Lumiko universele led dimmer inbouw 1 - 200W 200W 891042
Toevoegen aan bestellijst
Jung Draaidimmer universeel LED inbouw 1731DD
Toevoegen aan bestellijst
Jung Draaidimmer standaard LED inbouw 1730DD
Toevoegen aan bestellijst
Jung Tastdimmer universeel LED inbouw 1711DE
Toevoegen aan bestellijst
Jung Tastdimmer standaard LED inbouw 1710DE
Toevoegen aan bestellijst
Jung led draaidimmer standaard 5 voor 4 pakket inbouw NL1730AK54
Toevoegen aan bestellijst
Jung LB-Management serie tastdimmer universeel led inbouw 1712DE
Toevoegen aan bestellijst
Jung NaV universele dimmer 1-kanaal inbouw FMUD20250UP
Toevoegen aan bestellijst
Jung NaV universele dimmer 4-kanaal DIN-rail FMUD420250REG
Toevoegen aan bestellijst
Lumiko universele duo led dimmer inbouw 200W 891200
Toevoegen aan bestellijst
Lumiko led dimmer universeel usp inbouw 1 - 100W 100W 891038
Toevoegen aan bestellijst
Jung led dimmer mini universeel inbouw 1724DM
Toevoegen aan bestellijst
Jung NaV universele dimmer 1-kanaal DIN-rail FMUD5500REG
Toevoegen aan bestellijst
Lumiko ZigBee zigbee led dimmer inbouw 200W 891105
Toevoegen aan bestellijst
Lumiko universele dimmer ohms led inbouw 1 - 200W 200W 891082
Toevoegen aan bestellijst