Batterij voor zonne-energie Batterij voor zonne-energie (42 Artikelen)

Thuisbatterij en accu's voor zonnepanelen

Ontdek hoogwaardige thuisbatterijen en accu's voor zonnepanelen bij Rexel, de groothandel voor batterij-opslag. Een batterij voor zonne-energie is geschikt om capaciteitsproblemen vanuit het net op te vangen of wanneer stroom niet kan worden teruggeleverd. Rexel biedt (thuis)batterijen van o.a. Huawei, SolarEdge en Enphase.

Bij deze relatief nieuwe markt horen nog veel vragen. Onze consultants beschikken over de expertise om je te helpen bij het maken van de juiste keuze. Neem hiervoor contact op met jouw Rexel-vestiging. Probeer ook eens de keuzehulp thuisbatterijen.

Bekijk meer

Ontdek de handige thuisbatterijen-keuzehulp
SolarEdge 3- fase Home Batterij 48V - 4.6kWh
Toevoegen aan bestellijst
SolarEdge 1-fase Energy Bank 10kWh Batterij
Toevoegen aan bestellijst
Eaton XST Hybrid Accupakket LFP 5,12kWh
Toevoegen aan bestellijst
SAJ B2 5.0kWh Batterij
Toevoegen aan bestellijst
SAJ B3 5.0kWh Batterij inclusief Base
Toevoegen aan bestellijst
Enphase IQ System Controller 3 INT
Toevoegen aan bestellijst
Kiwatt Batterij PowerPack XL 30KW/160kWh
Toevoegen aan bestellijst
Kiwatt Batterij PowerPack XL 60KW/128kWh
Toevoegen aan bestellijst
SAJ B2 Batterij base t.b.v. H(S)2 Batterij
Toevoegen aan bestellijst
SAJ HS2 3-fase Hybride stringomvormer 5kW 2MPP + AIO3 + Meter
Toevoegen aan bestellijst
SAJ HS2 1-fase Hybride stringomvormer 5kW 2MPP + AIO3 + Meter
Toevoegen aan bestellijst
SAJ HS2 3-fase Hybride stringomvormer 10kW 2MPP + AIO3 + Meter
Toevoegen aan bestellijst
SAJ CHS2 Hybride & battery All in one 50kW 100kWh battery IP55
Toevoegen aan bestellijst
SAJ HS2 1-fase Hybride stringomvormer 3kW 2MPP + AIO3 + Meter
Toevoegen aan bestellijst
SAJ B3 DC-DC 5.0kWh batterij
Toevoegen aan bestellijst
Ecoflow PowerOcean LFP Batterij 5kWh
Toevoegen aan bestellijst
Ecoflow PowerOcean DC Fit Converter
Toevoegen aan bestellijst