Laadkabel elektrisch voertuig Laadkabel elektrisch voertuig (52 Artikelen)

Laadkabels voor elektrische auto's

Bent je op zoek naar een type 1 of type 2 laadkabel of kabels in populaire lengtes van 7 tot 1 meter? Je vindt het bij Rexel! Met onze BizLine type 2 laadkabel dek je de veel gevraagde wens af. Ook leveren we de EV-laadkabels van o.a. Mennekes, Alfen, ABL en Easee. De laadkabels in ons assortiment voldoen aan de strengste normen en kwaliteitseisen.

Bekijk meer

Easee AC Laadkabel 22kW Type 2 / Type 2 - 7,5 meter
Toevoegen aan bestellijst
Ontdek de handige e-mobility keuzehulp!
Easee AC Laadkabel 22kW Type 2 / Type 2 - 4 meter
Toevoegen aan bestellijst
Easee AC Laadkabel 11kW Type 2 / Type 2 - 5meter
Toevoegen aan bestellijst
Alfen Kabel 3-fase T2 7,5m voor Eve Single Pro
Toevoegen aan bestellijst
Alfen Kabel 3-fase T2 5m voor Eve Single Pro
Toevoegen aan bestellijst
Mennekes Laadkabel type 2 / type 2 mode 3 3-fase 32a-4 meter
Toevoegen aan bestellijst
Ratio Laadkabel T2-T2 11kW 4m spiraal E-line
Toevoegen aan bestellijst
Mennekes Laadkabel type 2 mod3 32a 400v 3p+n+pe en pp+cp 7,5 m
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x20A (11kW) 7,5m
Toevoegen aan bestellijst
Ratio Laadkabel T2-open einde 22kW 7,5m E-line
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x32A (22kW) 7,5m
Toevoegen aan bestellijst
Zaptec 3-phase T2-T2 7,5M
Toevoegen aan bestellijst

€ 220,00 / STK

Ratio Laadkabel T2-open einde 22kW 5m E-line
Toevoegen aan bestellijst
Peblar Laadkabel 3x32A (22kW) 5m
Toevoegen aan bestellijst
Zaptec 3-phase T2-T2 5M
Toevoegen aan bestellijst

€ 200,00 / STK

Mennekes Laadkabel Mode 3 Type 2 20A 3PH 7,5m
Toevoegen aan bestellijst
Alfen Kabel 3-fase T2 5m voor Eve Single Plus Cable
Toevoegen aan bestellijst
Alfen Spiraalkabel 3-fase T2 4m voor Eve Double Plus Cable
Toevoegen aan bestellijst
Alfen Kabel 1-Fase T2 5m
Toevoegen aan bestellijst
Ratio Laadkabel T2-T2 22kW 10m E-line
Toevoegen aan bestellijst

€ 215,00 / STK

Bals Aansluit Laadkabel 22kW tot 32A 3Fase 5G6+1x0,5mm² 10M
Toevoegen aan bestellijst