Airco splitsysteem - multi split compleet Airco splitsysteem - multi split compleet (8 Artikelen)

Airco splitsysteem: slimme keuze voor een comfortabel binnenklimaat

Airco splitsystemen bieden efficiënte koeling en verwarming voor zowel woon- als werkruimtes. Ze bestaan uit een binnen- en buitenunit, wat zorgt voor een stille werking en optimale prestaties. Met variabele capaciteiten zijn ze geschikt voor ruimtes van verschillende groottes. Het Haier airco (multi)splitsysteem biedt een uitstekende combinatie van comfort, stille werking en verbeterde luchtkwaliteit. Airconditioning van Haier staat niet alleen bekend om zijn technologische innovaties, maar ook om zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Een Haier airco splitsysteem voor je volgende installatieproject koop je bij Rexel Nederland.

Bekijk meer

Haier airco buitenunit Pearl Premium 2,7kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit Pearl Premium 7,1kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit Pearl Premium 3,6kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit 2,5kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit 3,5kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit 5,0kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit Pearl Premium 5,3kW R32
Toevoegen aan bestellijst
Haier airco buitenunit 7,1kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.640,00 / STK