Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Lengte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Geschikt voor pendelophanging
Breedte
Dimbaar
Reflector
Voorschakelapparaat
Lamptype
Spanningstype
Aansluitwijze
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleur behuizing
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Kleurweergave-index
Nom. stroom
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met IFTTT ondersteuning
Hoogte/diepte
Aantal polen
Nom. spanning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verstelbaarheid
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Stralingshoek
Soort bedrading
Lichtverdeling
Materiaal behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor truss montage
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Oppervlak geborsteld
Dimbaar DMX
Met lichtbron
Met aanwezigheidsmelder
Lichtkleur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor klemmontage
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal afdekking
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 1-10 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Apple HomeKit
Vermogensfactor
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar LineSwitch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Google Assistant
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar RF
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali-2
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Zigbee
Specifieke lichtstroom armatuur
Compatible met Amazon Alexa
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Inbouwdiameter
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Bediening via Bluetooth
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Casambi