Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Dimbaar
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Reflector
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lengte
Met lichtsensor
Aansluitwijze
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Soort bedrading
Lamptype
Aantal polen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleurweergave-index
Lichtverdeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Nom. spanning
Dimbaar DMX
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Stralingshoek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Met lichtbron
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtkleur regelbaar
Verstelbaarheid
Met aanwezigheidsmelder
Oppervlak geborsteld
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Lichtkleur
Vermogensfactor
Geschikt voor truss montage
Materiaal afdekking
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Met IFTTT ondersteuning
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Constante lichtstroom regeling
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor klemmontage
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor stroomrailmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Google Assistant
Dimming programmeerbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimbaar RF
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar DSI
Noodstroomvoorzieningssysteem
Lichtstroom regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar Zigbee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Noodfunctiebewakingssysteem
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar faseaansnijding
Inbouwdiameter
Dimbaar met push-button
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Bediening via Bluetooth
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Casambi