Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Aantal polen
Breedte
Soort bedrading
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Reflector
Dimbaar
Kleurtemperatuur
Lengte
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Spanningstype
Lamptype
Met bewegingssensor
Hoogte/diepte
Met lichtsensor
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor klemmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voorschakelapparaat
Materiaal afdekking
Materiaal behuizing
Bediening via Bluetooth
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar faseafsnijding
Kleurweergave-index
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeling
Dimbaar Dali-2
Dimming programmeerbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Stralingshoek
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor wandmontage
Oppervlak geborsteld
Nom. spanning
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Touch and Dim
Nom. stroom
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor pendelophanging
Met IFTTT ondersteuning
Met lichtbron
Dimbaar RF
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Constante lichtstroom regeling
Max. systeemvermogen
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar 1-10 V
Lichtkleur
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DMX
Geschikt voor truss montage
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Sine Wave Reduction
Geschikt voor stroomrailmontage
Vermogensfactor
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Zigbee
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Stralingshoek regelbaar