Turret IP-camera serie Advance, gemotoriseerde lens van 2,8-12 mm, resolutie 4MP@30 fps, functie High Frame Rate ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 50 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). De functie high frame (60fps) wordt alleen ondersteund door NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, functie voorwerp achtergelaten / verwijderd, heatmap, gezichtsdetectie, detectie videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang, inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn en in het gebied, metadata-analyse, parkeerverbod, rondhangen, audiostoring. WDR 120Db, compressie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Voedingsspanning
Met videobewegingsmelder
Beeldsysteem
Diameter
Met IR-lamp
Aantal beeldpunten (megapixel)
Aantal digitale ingangen
Brandpuntsafstand
Hoogte
Beschermingsgraad (IP)
Kleur
Opgenomen vermogen
Verticale kijkhoek
Slagvastheid
Geheugencapaciteit
Eigenschap beeldsysteem
Model
Met IFTTT ondersteuning
Kleurdiepte
Compatible met Amazon Alexa
Protocol
Power over Ethernet
Aantal digitale uitgangen
Met objectief
Maximale infrarood reikwijdte
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Horizontale kijkhoek
Vandaalbestendig
Aantal audio-uitgangen
Aantal audio-ingangen