In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171610
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
138097
|
Bewakingscamera |
|
| Breedte |
1003 mm
|
| Spanningstype |
DC
|
| Kleur |
Wit
|
| Model |
Standaard (vast)
|
| Omgevingstemperatuur |
-30 - 60 °C
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Uitvoering transmissiemedium |
Twisted Pair
|
| Aantal digitale ingangen |
1
|
| Hoogte |
889 mm
|
| Inbouw (stucwerk)/inbouw |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
1
|
| Diepte |
2795 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Beeldsysteem |
PAL
|
| Geschikt voor buitengebruik |
Ja
|
| Met luidspreker |
Nee
|
| Focus |
Variabel
|
| Opgenomen vermogen |
12 W
|
| Bouwvorm |
Kogelvorm
|
| Brandpuntsafstand |
8 - 32 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geheugencapaciteit |
256 GB
|
| Met objectief |
Ja
|
| Power over Ethernet |
802.3 af (PoE)
|
| Eigenschap beeldsysteem |
Kleur
|
| Kleurdiepte |
0 Bit
|
| Voedingsspanning |
12 - 12 V
|
| Incl. geheugenkaart |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verticale kijkhoek |
23 - 95 °
|
| Met IR-lamp |
Ja
|
| Maximale infrarood reikwijdte |
70 m
|
| Protocol |
TCP/IP
|
| Horizontale kijkhoek |
15 - 41 °
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt H.264 codec |
Ja
|
| Motorzoom |
Ja
|
| Aantal audio-uitgangen |
1
|
| Met wit licht |
Nee
|
| Communicatiemedium bedraad |
Ja
|
| Ondersteunt H.265 codec |
Ja
|
| Met videobewegingsmelder |
Ja
|
| DisplayPort-aansluiting |
Nee
|
| Met geïntegreerde AI-analyse |
Ja
|
| HDMI-aansluiting |
Nee
|
| S-Video-aansluiting |
Nee
|
| Modulair (lens en camera gescheiden) |
Nee
|
| USB-C-aansluiting |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Ondersteunt MPEG-4 Codec |
Nee
|
| Framesnelheid |
60 fps
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Vandaalbestendig |
Ja
|
| Geschikt voor hoekmontage |
Nee
|
| Met geïntegreerde audioanalyse |
Nee
|
| DVI-aansluiting |
Nee
|
| Aantal audio-ingangen |
1
|
| Met microfoon |
Nee
|
| Aantal beeldpunten (megapixel) |
2
|
| BNC-aansluiting |
Nee
|
| Ondersteunt Motion JPEG codec |
Ja
|
| Communicatiemedium draadloos |
Nee
|
| WDR (Wide dynamic range) |
120 dB
|
| Mini HDMI-aansluiting |
Nee
|
| Aantal videostreams |
3
|
| Warmtebeeldcamera |
Nee
|
| Met sleuf voor geheugenkaart |
Ja
|
| VGA-aansluiting |
Nee
|
| Mini DisplayPort |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.