warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Bewakingscamera
  6. IT08N2FAB
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit IP camera turret 8MP 2,8mm Verkeersgrijs
 Vorige
 Volgende
Bewakingscamera - Comelit IP camera turret 8MP 2,8mm Verkeersgrijs - IT08N2FAB
COMELIT

Comelit IP camera turret 8MP 2,8mm Verkeersgrijs

Artikelnr.: 
2850672281
Lev. nr.: 
IT08N2FAB
EAN nr.: 
8023903480733
Producttype: 
IT08N2FAB

Brutoprijs

€ 315,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171610
Conditie/kortingsgroep 138010
Bewakingscamera
Aantal audio-ingangen 1
Ondersteunt H.265 codec Ja
Aantal audio-uitgangen 0
Ondersteunt Motion JPEG codec Ja
Opgenomen vermogen 6 W
Protocol TCP/IP
Aantal videostreams 3
Power over Ethernet 802.3 af (PoE)
Aantal digitale uitgangen 0
Aantal digitale ingangen 0
Ondersteunt MPEG-4 Codec Nee
Aantal beeldpunten (megapixel) 8
Spanningstype DC
Uitvoering transmissiemedium Twisted Pair
Bouwvorm Torenvormig
S-Video-aansluiting Nee
BNC-aansluiting Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Slagvastheid IK10
Beeldsysteem PAL
Brandpuntsafstand 28 - 28 mm
USB-C-aansluiting Nee
Communicatiemedium bedraad Ja
Vandaalbestendig Ja
Communicatiemedium draadloos Nee
Verticale kijkhoek 79 - 79 °
Compatible met Amazon Alexa Nee
VGA-aansluiting Nee
DisplayPort-aansluiting Nee
DVI-aansluiting Nee
WDR (Wide dynamic range) 120 dB
Diameter 946 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Voedingsspanning 12 - 12 V
Compatible met Apple HomeKit Nee
 
Warmtebeeldcamera Nee
Eigenschap beeldsysteem Kleur
Focus Vast
Framesnelheid 20 fps
Geheugencapaciteit 128 GB
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor hoekmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Kleurdiepte 0 Bit
Kleur Grijs
Incl. geheugenkaart Nee
Inbouw (stucwerk)/inbouw Nee
Hoogte 828 mm
HDMI-aansluiting Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Horizontale kijkhoek 112 - 112 °
Met microfoon Ja
Met luidspreker Nee
Met IR-lamp Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met geïntegreerde audioanalyse Nee
Met geïntegreerde AI-analyse Ja
Maximale infrarood reikwijdte 30 m
Max. wit licht bereik 20 m
Met objectief Ja
Met sleuf voor geheugenkaart Ja
Met videobewegingsmelder Ja
Met wit licht Ja
Mini DisplayPort Nee
Mini HDMI-aansluiting Nee
Model Standaard (vast)
Modulair (lens en camera gescheiden) Nee
Motorzoom Nee
Omgevingstemperatuur -30 - 60 °C
Ondersteunt H.264 codec Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company