Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Thermische camera
  6. 30610618
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Flir Compacte warmtebeeldcamera - 128x96 - MSX - WiFi Flir Compacte warmtebeeldcamera - 128x96 - MSX - WiFi
 Vorige
 Volgende
Thermische camera - Flir Compacte warmtebeeldcamera - 128x96 - MSX - WiFi - 30610618
Flir Compacte warmtebeeldcamera - 128x96 - MSX - WiFi
FLIR

Flir Compacte warmtebeeldcamera - 128x96 - MSX - WiFi

Artikelnr.: 
2850450226
Lev. nr.: 
30610618
EAN nr.: 
4743254004764
Producttype: 
FLIR C3-X

Brutoprijs

€ 613,77 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Deze robuuste warmtebeeldcamera kan door zijn kleine formaat overal mee naar toe genomen worden. De FLIR C3 is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met gebouwinspecties, facilitair beheer, HVAC of elektrische reparaties. Met functies als WiFi, MSX en een hot/cold spot zoeker is de FLIR C3 het perfecte instrument voor snelle en nauwkeurige temperatuurmetingen.

Kenmerken:
  • Thermische resolutie: 80 x 60 (4800 pixels)
  • Temperatuurbereik: -10°C tot 150°C
  • Thermische gevoeligheid: < 0.10°C
  • Gezichtsveld: 41° x 31°
  • Opslagmedia: intern geheugen, minstens 500 beeldensets
  • WiFi functie: snel delen van peer-to-peer beelden
  • Helder, intuïtief touchscreen van 3”
  • Ingebouwde zaklamp
  • Warmste of koudste spots (max./min.) meting van een specifiek vlak
  • FLIR MSX-technologie: direct het thermische beeld combineren met het visuele beeld
In de doos:
  • FLIR C3 I


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41111700
Conditie/kortingsgroep 300880
Thermische camera
Met geheugen functie Ja
Gewicht 0.52 kg
Autofocus Ja
USB aansluiting Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 50 °C
Digitale zoom 1
Opgenomen vermogen 1.5 W
Bluetooth interface Ja
Met statiefhouder Ja
Displaydiagonaal 3.5 inch
Max. gebruiksduur batterij 4 h
MicroSD-kaartslot Nee
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Met touchscreen Ja
Gigabit Ethernet Nee
HDMI-aansluiting Nee
Intern geheugen Ja
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 90 - 260 V
Met laser Nee
Wi-Fi-Compatible Ja
Ethernet Nee
Ingangsspanning bij DC 5 - 5 V
SD-kaartslot Nee
Golflengtegebied 8 - 14 µm
Aftastoppervlak (FOV) verticaal 42 °
Batterij-/accuvoeding Ja
 
Analoge video uitgang Nee
Met ingebouwde lamp Ja
Geschikt voor uitwisselbare lenzen Nee
Relatieve meetnauwkeurigheid 3 %
Beschermingsgraad (IP) IP54
Automatische oriëntatie Ja
Visueel beeld Ja
Thermische gevoeligheid bij 30 °C 0.07 °C
Warmtebeeld Ja
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 90 - 260 V
CompactFlash I card slot Nee
Ruimtelijke resolutie (IFOV) 7.9 m rad
Gekoelde detector Nee
Temperatuurmeetbereik -20 - 300 °C
CompactFlash II card slot Nee
Video-opname Nee
Beelden per seconde (bps) 8.7
Image averaging Nee
Verhoog beeldgrootte Nee
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) Ja
Focus stacking Nee
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal 54 °
FireWire (IEEE1394) aansluiting Nee
Met laser afstandsmeter Nee
MiniSD-card slot Nee
Met digitaal alarm Nee
Met vochtsensor Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company