In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 16.716,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
FLIR
Flir E96 IR CAMERA 640X480 -20°C TOT 1500°C MET 24 GRADEN LENS
Artikelnr.: 2850450657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300119
|
|---|---|
Thermische camera |
|
| Autofocus |
Ja
|
| USB aansluiting |
Ja
|
| Omgevingstemperatuur |
-10 - 50 °C
|
| Digitale zoom |
4
|
| Externe stroomvoorziening vereist |
Nee
|
| Gewicht |
1.04 kg
|
| Bluetooth interface |
Ja
|
| Opgenomen vermogen |
7.5 W
|
| Met ingebouwde lamp |
Ja
|
| Displaydiagonaal |
3.5 inch
|
| Wi-Fi-Compatible |
Ja
|
| Warmtebeeld |
Ja
|
| Gigabit Ethernet |
Nee
|
| Met touchscreen |
Ja
|
| Met geheugen functie |
Ja
|
| Met statiefhouder |
Nee
|
| Ethernet |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-232 |
Nee
|
| Video-opname |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| MicroSD-kaartslot |
Ja
|
| Met laser |
Ja
|
| Analoge video uitgang |
Nee
|
| SD-kaartslot |
Nee
|
| Sensor resolutie (verticaal) |
480 px
|
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C |
0.05 °C
|
| Intern geheugen |
Ja
|
| HDMI-aansluiting |
Ja
|
| Relatieve meetnauwkeurigheid |
2 %
|
| Ingangsspanning bij AC 50 Hz |
110 - 230 V
|
|---|---|
| Verhoog beeldgrootte |
Ja
|
| Gekoelde detector |
Nee
|
| MiniSD-card slot |
Nee
|
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) |
0.93 m rad
|
| Ingangsspanning bij AC 60 Hz |
110 - 230 V
|
| Met digitaal alarm |
Nee
|
| Temperatuurmeetbereik |
-20 - 1000 °C
|
| Visueel beeld |
Ja
|
| Ingangsspanning bij DC |
7.2 - 15 V
|
| Batterij-/accuvoeding |
Ja
|
| FireWire (IEEE1394) aansluiting |
Nee
|
| Automatische oriëntatie |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-485 |
Nee
|
| Sensor resolutie (horizontaal) |
640 px
|
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen |
Ja
|
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) |
Ja
|
| Schermresolutie (horizontaal) |
640 px
|
| Max. gebruiksduur batterij |
3 h
|
| Met vochtsensor |
Nee
|
| CompactFlash I card slot |
Nee
|
| Golflengtegebied |
7.5 - 14 µm
|
| CompactFlash II card slot |
Nee
|
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal |
24 °
|
| Focus stacking |
Ja
|
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal |
34 °
|
| Schermresolutie (verticaal) |
480 px
|
| Image averaging |
Ja
|
| Met laser afstandsmeter |
Ja
|
| Beelden per seconde (bps) |
9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.