Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Bewaking en beveiliging
  4. Camerasystemen
  5. Thermische camera
  6. 4841945
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke Warmtebeeldcamera 640x480 9 hz sr
 Vorige
 Volgende
Thermische camera - Fluke Warmtebeeldcamera 640x480 9 hz sr - 4841945
FLUKE

Fluke Warmtebeeldcamera 640x480 9 hz sr

Artikelnr.: 
2850405258
Lev. nr.: 
4841945
EAN nr.: 
0095969835169
Producttype: 
FLK-TIX580 9HZ

Brutoprijs

€ 22.524,96 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Thermische camera
Gewicht 1.54 kg
Digitale zoom 8
Opgenomen vermogen 7.5 W
USB aansluiting Ja
Bluetooth interface Ja
Displaydiagonaal 5.7 inch
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 110 - 230 V
Met geheugen functie Ja
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Gigabit Ethernet Nee
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 110 - 230 V
Relatieve meetnauwkeurigheid 2 %
SD-kaartslot Nee
Golflengtegebied 7.5 - 14 µm
Met statiefhouder Nee
Warmtebeeld Ja
Wi-Fi-Compatible Ja
Autofocus Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 50 °C
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Video-opname Ja
Visueel beeld Ja
Analoge video uitgang Nee
Batterij-/accuvoeding Ja
MicroSD-kaartslot Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Intern geheugen Ja
CompactFlash I card slot Nee
Met ingebouwde lamp Ja
Thermische gevoeligheid bij 30 °C 0.05 °C
 
FireWire (IEEE1394) aansluiting Nee
HDMI-aansluiting Ja
Met touchscreen Ja
Met digitaal alarm Nee
Ethernet Nee
Met laser Ja
Sensor resolutie (horizontaal) 640 px
Aftastoppervlak (FOV) verticaal 24 °
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Automatische oriëntatie Nee
CompactFlash II card slot Nee
Ingangsspanning bij DC 7.2 - 15 V
Image averaging Ja
Temperatuurmeetbereik -20 - 850 °C
MiniSD-card slot Nee
Verhoog beeldgrootte Ja
Met laser afstandsmeter Ja
Ruimtelijke resolutie (IFOV) 0.93 m rad
Focus stacking Ja
Max. gebruiksduur batterij 3 h
Met vochtsensor Nee
Sensor resolutie (verticaal) 480 px
Beelden per seconde (bps) 9
Gekoelde detector Nee
Geschikt voor uitwisselbare lenzen Ja
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal 34 °
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) Ja
Schermresolutie (horizontaal) 640 px
Schermresolutie (verticaal) 480 px
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300119
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company