warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Rookmelders en CO melders
  4. Koolmonoxidemelder
  5. 220923
  • 
Productvideo's
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923 EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923 EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923
Productafbeelding
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923 EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923
 Vorige
  
 Volgende
Koolmonoxidemelder - EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923 - 220923
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923 
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923 
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923 
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923
EI ELECTRONICS

EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220923

Artikelnr.: 
2700486036
Lev. nr.: 
220923
EAN nr.: 
5099383005431
Producttype: 
EI208DW

Brutoprijs

€ 80,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • EI Electronics Controle-unit 10-jaars lithium batterij locatorschakelaar 220844

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Controle-unit 10-jaars lithium batterij locatorschakelaar 220844

    Artikelnr.: 2700762791

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • EI Electronics Koolmonoxidemelder 3V IP20 220921

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Koolmonoxidemelder 3V IP20 220921

    Artikelnr.: 2700485750

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Veiligheidsvoorschriften

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Veiligheidsvoorschriften

Productdetails



Productdetails

Ei208DW Koolmonoxidemelder

De Ei208DW koolmonoxidemelder is een compacte en betrouwbare melder met een 10-jaars lithiumbatterij. De melder toont het koolmonoxide-niveau op een digitaal display en is optioneel draadloos koppelbaar, wat zorgt voor veiligheid gedurende de levensduur van het apparaat.

Gevaar van koolmonoxide

Deze melder meet elke 50 seconden het koolmonoxideniveau en biedt tijdige waarschuwingen bij gevaar. Koolmonoxide is een reukloos en onzichtbaar gas, waardoor het lastig te detecteren is zonder melder. Jaarlijks overlijden enkele mensen aan koolmonoxidevergiftiging.

Functie van een CO-melder

De Ei208DW detecteert koolmonoxide al bij lage hoeveelheden en heeft een geheugenfunctie die aangeeft of er tijdens afwezigheid een alarm is geweest. Dit geeft de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen. Het alarmsignaal is specifiek voor koolmonoxide en verschilt van dat van een rookmelder.

Ove



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Koolmonoxidemelder
Met geheugen functie Ja
Voedingsspanning 3 - 3 V
Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie
Meegeleverde backup-batterij oplaadbaar Nee
Montagewijze Opbouw
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lengte 120 mm
Spanningstype voedingsspanning DC
Verbinding via kabel Nee
Verplaatsbaar Ja
Kleur Wit
Hoogte 45 mm
 
Breedte 105 mm
Met spanningsindicatie Ja
Standalone Ja
Met backup-batterij Nee
Met sokkel Ja
Uitwisselbare sensor Nee
Standaard via radiografische verbinding Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel Ja
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Met digitaal display Ja
Max. aantal koppelbaar 30
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 113002
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company