warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Rookmelders en CO melders
  4. Koolmonoxidemelder
  5. 220924
  • 
Productvideo's
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924 EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924 EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924
Productafbeelding
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924 EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924
 Vorige
  
 Volgende
Koolmonoxidemelder - EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924 - 220924
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924 
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924 
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924 
EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924
EI ELECTRONICS

EI Electronics Koolmonoxidemelder + audiolink 3V IP20 220924

Artikelnr.: 
2850108844
Lev. nr.: 
220924
EAN nr.: 
5099383005776
Producttype: 
EI208WRF

Brutoprijs

€ 119,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • EI Electronics Controle-unit 10-jaars lithium batterij locatorschakelaar 220844

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Controle-unit 10-jaars lithium batterij locatorschakelaar 220844

    Artikelnr.: 2700762791

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • EI Electronics Rookmelder draadloos (RF) stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage RF 220792

    EI ELECTRONICS

    EI Electronics Rookmelder draadloos (RF) stofcompensatie en audiolink (10 jaar) Batterij/Accu DC Wit opbouw montage RF 220792

    Artikelnr.: 2850129871

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Veiligheidsvoorschriften

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Veiligheidsvoorschriften

Productdetails



Productdetails

Ei208WRF Koolmonoxidemelder

De Ei208WRF koolmonoxidemelder is een compacte, betrouwbare melder met een 10-jaars lithiumbatterij, die gedurende de levensduur bescherming biedt tegen koolmonoxide. Deze melder is standaard draadloos koppelbaar (RF) met andere Ei Electronics melders, wat de brand- en vluchtveiligheid aanzienlijk vergroot.

Gevaar van koolmonoxide

De melder beschikt over een hoogwaardige sensor die elke 50 seconden het koolmonoxideniveau controleert, zodat je tijdig gewaarschuwd wordt bij dreigend gevaar. Koolmonoxide is reukloos en onzichtbaar, wat het extra gevaarlijk maakt. Blootstelling kan ernstige klachten veroorzaken en jaarlijks overlijden tientallen mensen door koolmonoxidevergiftiging.

Functie van een CO-melder

De Ei208WRF detecteert koolmonoxide bij lage concentraties en geeft bij een gevaarlijk niveau een luid signaal van 85dB op 3 meter afstand. De alarmtoon verschilt van die van een rookmelder, z



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 113002
Koolmonoxidemelder
Hoogte 45 mm
Lengte 120 mm
Verplaatsbaar Ja
Montagewijze Opbouw
Spanningstype voedingsspanning DC
Standaard via radiografische verbinding Ja
Voedingsspanning 3 - 3 V
Max. aantal koppelbaar 30
Breedte 105 mm
Stroomverzorging primair Batterij/Accu
Met geheugen functie Nee
 
Kleur Wit
Uitwisselbare sensor Nee
Met spanningsindicatie Ja
Standalone Ja
Met sokkel Ja
Met digitaal display Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met backup-batterij Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel Nee
Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie
Verbinding via kabel Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company