Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 785,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BTICINO
Bticino Sfera Frontplaat afdekraam AV 1-voudig Verticaal Antraciet RAL 7037 IP20 BT351303
Artikelnr.: 2700258791
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BTICINO
Bticino Sfera Frontplaat afdekraam audio video 1-voudig Verticaal Wit RAL 9003 IP20 BT351302
Artikelnr.: 2700258790
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BTICINO
Bticino Sfera Frontplaat afdekraam audio video 1-voudig Verticaal Aluminium RAL 7040 IP20 BT351301
Artikelnr.: 2700258789
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BTICINO
Bticino LINEA 2000 RELAIS NO/NC 2DRAADS
Artikelnr.: 2700744701
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BTICINO
Bticino Sfera Frontplaat afdekraam AV 1 1-voudig Verticaal Aluminium RAL 7040 IP20 BT351311
Artikelnr.: 2700258793
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BTICINO
Bticino Sfera Frontplaat afdekraam AV 1-voudig Verticaal Messing IP20 BT351305
Artikelnr.: 2700258792
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BTICINO
Bticino Livinglight Voeding video adapter 600mA 27V DC IP20 BT346030
Artikelnr.: 2700121226
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BTICINO
Bticino Sfera Nieuw audio/videomodule 2 beltoetsen inbouw BT351300
Artikelnr.: 2700258788
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108301
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
46171605
|
Drukknoppaneel deurcommunicatie |
|
| Aantal beltoetsen |
2
|
| Installatietechniek |
Bussysteem
|
| Inbouwdiepte |
20 mm
|
| Materiaal beltoetsen |
Kunststof
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
|---|---|
| Frontplaat breedte |
115 mm
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Frontplaat hoogte |
91 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.