Signaalkabel 2700 Dca is een signaalkabel met een normale brandveiligheid. De kabel wordt toegepast in oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties, instrumentatietoepassingen en als telefoonkabel. De kabel is toepasbaar in RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1 Mbps) en in PLC-systemen. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in gebouwinstallaties, industriële installaties en telecominstallaties en heeft een goede signaaloverdracht voor frequenties tot 100 kHz. De kabel is goed verwerkbaar en makkelijk te installeren, zodat tijd en kosten worden bespaard. De kabel is niet toegelaten voor sterkstroominstallaties. De kabel voldoet aan brandklasse Dca-s2,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012. Generieke benaming(en) J-YY
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Mantelkleur
Geleidermateriaal
Afscherming collectief
Gewicht
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelmateriaal
Nom. geleiderdiameter
Samenslag
Afscherming groepen
Materiaal aderisolatie
Litze
Kabel dwarswaterdicht
Bewapening/armering
Rookarm volgens IEC 61034-2
Samenstelling geleider
Kabel langswaterdicht
Nom. spanning U
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Kabelgeometrie
Chemische bescherming
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Met knaagdierbescherming
Buitendiameter circa
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Adercodering volgens HD 308 S2
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Oppervlakte geleider
Geschikt als signaalkabel
Geschikt als telefoonkabel
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geschikt als computer data kabel
Max. treksterkte tijdens installatie