Signaalkabel 2700 Dca is een signaalkabel met een normale brandveiligheid. De kabel wordt toegepast in oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties, instrumentatietoepassingen en als telefoonkabel. De kabel is toepasbaar in RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1 Mbps) en in PLC-systemen. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in gebouwinstallaties, industriële installaties en telecominstallaties en heeft een goede signaaloverdracht voor frequenties tot 100 kHz. De kabel is goed verwerkbaar en makkelijk te installeren, zodat tijd en kosten worden bespaard. De kabel is niet toegelaten voor sterkstroominstallaties. De kabel voldoet aan brandklasse Dca-s2,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012. Generieke benaming(en) J-YY
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Mantelkleur
Buitendiameter circa
Afscherming collectief
Nom. spanning U
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelmateriaal
Samenslag
Afscherming groepen
Litze
Materiaal aderisolatie
Gewicht
Met knaagdierbescherming
Kabel dwarswaterdicht
Rookarm volgens IEC 61034-2
Kabel langswaterdicht
Geleidermateriaal
Samenstelling geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Bewapening/armering
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Kabelgeometrie
Nom. geleiderdiameter
Chemische bescherming
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Adercodering volgens HD 308 S2
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Oppervlakte geleider
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Geschikt als telefoonkabel
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Geschikt als computer data kabel
Geschikt als signaalkabel
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Max. treksterkte tijdens installatie