warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Glasvezel
  4. Glasvezelkabel
  5. GGM FO6BOM3ST
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Gigamedia FO Glasvezelkabel LSZH 1FO OM3 Tight Dca GGM FO6BOM3ST
 Vorige
 Volgende
Glasvezelkabel - Gigamedia FO Glasvezelkabel LSZH 1FO OM3 Tight Dca GGM FO6BOM3ST - GGM FO6BOM3ST
GIGAMEDIA

Gigamedia FO Glasvezelkabel LSZH 1FO OM3 Tight Dca GGM FO6BOM3ST

Artikelnr.: 
2850118370
Lev. nr.: 
GGM FO6BOM3ST
EAN nr.: 
3700595713657
Producttype: 
GGM FO6BOM3ST

Brutoprijs

€ 2,43 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Snijproduct
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 1 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

DoP-verklaring (Declaration of Performance)


DoP-verklaring (Declaration of Performance)


DoP-verklaring (Declaration of Performance)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Tight buffer kabel, 900 µm, LS0H. Maakt rechtstreekse aansluiting zonder spreidingsstukken van connectoren ter plaatse mogelijk.

Eigenschappen:
; OM3 glasvezelkabel in multi mode:50/125µm.;
; 6 vezels;
; Binnen-/buitengebruik;
; Ingeweven glasgarens als bescherming tegen knaagdieren;
; Vochtbestendig;
; Gemakkelijk te strippen;
; Zwarte LS0H-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2), UV-bestendig;
; Brandgedrag: EN 13501-6: Dca, s2, d2, a1 EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2;
; Mechanische eigenschappen: volgens IEC 60794;
; Verpakking: op lengte;
; Andere dichtheden op aanvraag.

Let op!
Het kan voorkomen dat de getoonde voorraad uit 2 of meer lengtes bestaat. Om misverstanden te voorkomen kunt u contact opnemen met uw Rexel contactpersoon.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 201009
DoP-nummer CE-DOP-FC001
Glasvezelkabel
Aantal vezels 6
Buitendiameter circa 6.6 mm
Aantal vezels per tube 1
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a2
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s1
Gewicht 39 kg/km
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Chemisch bestendig Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d1
Categorie OM3
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Kabel metaalvrij Ja
 
Kabel langswaterdicht Ja
Kabel dwarswaterdicht Ja
Inblaasbaar Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Kabelgeometrie Rond
Mantelkleur Turkoois
Max. treksterkte tijdens installatie 800 kN
Met knaagdierbescherming Ja
Met trekontlasting Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 66 mm
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Type tube Tight
Type vezel Multimode 50/125
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company