In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2,18 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia FO Glasvezelkabel LSZH 6FO OM3 Multi fiber units centraal GGM FO6BOM3LST
Artikelnr.: 2850118369
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201009
|
Glasvezelkabel |
|
| Kabel metaalvrij |
Ja
|
| Type vezel |
Multimode 50/125
|
| Aantal vezels per tube |
6
|
| Inblaasbaar |
Ja
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Ja
|
| Kabel langswaterdicht |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Ja
|
| Gewicht |
46 kg/km
|
| Aantal vezels |
6
|
| Chemisch bestendig |
Nee
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Type tube |
Multi fiber units centraal
|
|---|---|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Max. treksterkte tijdens installatie |
1050 kN
|
| Mantelkleur |
Turkoois
|
| Categorie |
OM3
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a1
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
90 mm
|
| Buitendiameter circa |
6 mm
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.