warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Netwerk-/serverkasten
  4. Netwerk-/serverkast
  5. B1104-080842-146763
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Minkels Nexpand Express Serverkast deur gedeeld geperforeerd achter 19 Minkels Nexpand Express Serverkast deur gedeeld geperforeerd achter 19
 Vorige
 Volgende
Netwerk-/serverkast - Minkels Nexpand Express Serverkast deur gedeeld geperforeerd achter 19" 42HE 800x800mm Wit B1104-080842-146763 - B1104-080842-146763
Minkels Nexpand Express Serverkast deur gedeeld geperforeerd achter 19
MINKELS

Minkels Nexpand Express Serverkast deur gedeeld geperforeerd achter 19" 42HE 800x800mm Wit B1104-080842-146763

Artikelnr.: 
2850427635
Lev. nr.: 
B1104-080842-146763
EAN nr.: 
8717316171639
Producttype: 
B1104-080842-146763

Brutoprijs

€ 1.787,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A UTP CONNECTOREN

    LEGRAND

    Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A UTP CONNECTOREN

    Artikelnr.: 2850241958

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Minkels KABELBAAN 300MM WIT VOOR 47HE

    MINKELS

    Minkels KABELBAAN 300MM WIT VOOR 47HE

    Artikelnr.: 2850427613

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Minkels STALEN KABELRING T.B.V.19” MONTAGE 85MM B 165MM D 10PCS

    MINKELS

    Minkels STALEN KABELRING T.B.V.19” MONTAGE 85MM B 165MM D 10PCS

    Artikelnr.: 2850427631

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand UPS 2000VA 1600W 23kg 311063

    LEGRAND

    Legrand UPS 2000VA 1600W 23kg 311063

    Artikelnr.: 2850523969

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Minkels 800MM SOKKELPLINT GEVENTILEERD,100MM (2PCS)

    MINKELS

    Minkels 800MM SOKKELPLINT GEVENTILEERD,100MM (2PCS)

    Artikelnr.: 2850444776

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Daker DK Autonomie RS232 UPS 1000VA 900W 16kg 310170

    LEGRAND

    Legrand Daker DK Autonomie RS232 UPS 1000VA 900W 16kg 310170

    Artikelnr.: 2850240349

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Minkels 800MM SOKKELHOEKSTUK MET SOKKELPLINT VOOR EN ACHTER 100 MM

    MINKELS

    Minkels 800MM SOKKELHOEKSTUK MET SOKKELPLINT VOOR EN ACHTER 100 MM

    Artikelnr.: 2850444772

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand PDU 19 INCH 9XRA SPANNINGSSLOF ALU 3M SNOER RA/PA STEKKER SP.IND

    LEGRAND

    Legrand PDU 19 INCH 9XRA SPANNINGSSLOF ALU 3M SNOER RA/PA STEKKER SP.IND

    Artikelnr.: 2850178856

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand PDU 19 INCH 12XC13 SPANNINGSSLOF ALU 3M SNOER1 FASE CEE 16A

    LEGRAND

    Legrand PDU 19 INCH 12XC13 SPANNINGSSLOF ALU 3M SNOER1 FASE CEE 16A

    Artikelnr.: 2850178854

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand PDU VERT 20X C13 EN 4X C19 3M 1F CEE 32A 2XC16 1P+N 10KA

    LEGRAND

    Legrand PDU VERT 20X C13 EN 4X C19 3M 1F CEE 32A 2XC16 1P+N 10KA

    Artikelnr.: 2850178860

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Express Rack 800x800x42HE, geperforeerde deur voor, gedeeld perf achter, Wit


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121301
Conditie/kortingsgroep 300044
Netwerk-/serverkast
Max. belastbaarheid 1500 kg
Model Met vast raam
Met zichtdeur Nee
Kleur Wit
Diepte 800 mm
Montageniveau Voorzijde en achterzijde
Soort ventilatie Passief
Hoogte 1977.9 mm
Met frontdeur Ja
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Materiaal Aluminium
Breedte 800 mm
Rastermaat 19 Inch
Demontabel Ja
 
Met zijwand Nee
RAL-nummer 9003
Met aarding Ja
Aantal hoogte-eenheden 42
Met sokkel Nee
Materiaal deur achterzijde Staal
Met verticale kabelgeleiding Nee
Aantal deuren 2
Materiaal deur voorzijde Staal
Uitvoering profielrail L-vormig
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met dakplaat Ja
Met rugzijdige deur Ja
Vergrendeling frontdeur Tweepunts
Vergrendeling rugzijdige deur Tweepunts
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company