Vloeistofkoeler voor kast/lessenaar Vloeistofkoeler voor kast/lessenaar (126 Artikelen)


Rittal SK MINICHILLER 960W 230V MTANK
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK VX25 TopTherm Chiller 20 kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 16.682,64 / STK

Rittal SK VX25 TopTherm Chiller 8 kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 12.198,07 / STK

Rittal SK VX25 TopTherm Chiller 12 kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 13.094,98 / STK

Rittal SK VX25 TopTherm Chiller 16 kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 13.991,90 / STK

Rittal SK Chiller Blue E stand alone 20kW
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Blue e Chiller 20 kW incl. Options
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Chiller Blue E stand alone 25kW
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Chiller Blue E stand alone25kW+opties
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Blue e Chiller 32kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 24.969,27 / STK

Rittal SK Blue e Chiller 40kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 29.493,34 / STK

Rittal SK Blue E Chiller 8KW
Toevoegen aan bestellijst

€ 10.614,11 / STK

Rittal SK Chiller Blue E stand alone 11kW
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Chiller Blue E stand alone11kW+opties
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Chiller Blue E stand alone 14kW
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Chiller Blue E stand alone14kW+opties
Toevoegen aan bestellijst
Rittal SK Blue E Chiller 48kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 31.494,33 / STK

nVent Hoffman Vuile-oliekoeler 9550W 440V
Toevoegen aan bestellijst
nVent Hoffman Vuile-oliekoeler10900W 440V
Toevoegen aan bestellijst
nVent Hoffman Vuile-oliekoeler10900W 440V
Toevoegen aan bestellijst
nVent Hoffman Spiraalkoeler 6000W 400/460V
Toevoegen aan bestellijst
nVent Hoffman Spiraalkoeler 8100W 400/460V
Toevoegen aan bestellijst
nVent Hoffman Spiraalkoeler 9200W 400/460V
Toevoegen aan bestellijst
nVent Hoffman Spiraalkoeler 12300W 400/460V
Toevoegen aan bestellijst