Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Niet geassembleerde uitschuifbare glasvezellades voorhet patchen van 6 tot48 glasvezels (tot 96 glasvezels met LC Quadconnectoren) in multi mode (OM1, OM2, OM3, OM4) of single mode (OS2).
Eigenschappen:
; Nummering op de voorkant;
; Vlotte installatie;
; Vlot openen en sluiten via duimschroef;
; Steunstukken, regelbaar in de diepte;
; Openingshoek plateau: 45°;
; 6 kabelingangen achteraan: 2x 24mm. ; 2x 22mm. ; 2x 20mm.;
; Afmetingen: 483 x 224 x 44mm. (B x D x H);
; Eenvoudig in te bouwen lascassettes;
; Versie: 12 poorten;
; Kleur: zwart (RAL 9005);
; Meegeleverde accessoires: 2 kabelwartels (PG-13.5), 6 glasvezelclips en 6 kabelhouders;
; Gewicht: 2,3 kg.;
; Bijbehorende producten te vinden in de GGM Catalogus 2019:
- Pagina 106: Couplers;
- Pagina 118: Beveiliging van poorten;
- Pagina 103: Cassettes.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
Connectortype binnen
Connectortype buiten
Breedte
Type vezel
Met pigtails
Diepte
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
Hoogte
Kleur
Met aantal koppelingen/adapters
Met behuizing
Met frontplaat
Montagewijze
RAL-nummer