Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Modulaire uitschuifbare glasvezellade, voor 6 tot 24 poorten Leent zich uitermate goed voor het combineren
van verschillende connectiviteitsvormen en verschillende soorten glasvezelkabels in één lade. Mogelijkheid
tot 64 glasvezels met LC Quad-connectoren.
Eigenschappen:
; Vlot openen en sluiten via clips;
; De voorkant biedt ruimte voor tot 4 niet geassembleerde modules;
; Steunstukken, regelbaar in de diepte;
; Openingshoek plateau: 45°;
; Kleur: zwart (RAL9005);
; Eenvoudig in te bouwen lascassettes;
; Ingang kabel achteraan (2x 19,6 mm en 2x 27,8 mm);
; Afmetingen: 483 x 228 x 44mm. (B x D x H);
; Aantal poorten: van 6 tot 24 poorten;
; Meegeleverde accessoires: opslag- en bevestigingsaccessoires voor glasvezelkabels;
; Gewicht: 2kg.;
; Bijbehorende producten te vinden in de GGM Catalogus 2019:
- Pagina 106: Couplers;
- Pagina 118: Beveiliging van poorten;
- Pagina 103: Cassettes.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
Breedte
Type vezel
Diepte
Met pigtails
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
Hoogte
Kleur
Met aantal koppelingen/adapters
Met behuizing
Met frontplaat
Montagewijze
RAL-nummer