Wi-Fi 6 is een revolutie in draadloze technologie. Met ongeëvenaarde prestaties, verhoogde efficiëntie en geavanceerde functies is Wi-Fi 6 veel meer dan alleen een update - het is de toekomst van connectiviteit. 1. Snelheid 2. Efficiënt beheer van meerdere apparaten 3. Verminderde latentie 4. Verbeterde beveiliging 5. Beste dekking 6. Voorbereiden op het Internet of Things Wi-Fi 6 vertegenwoordigt een belangrijke technologische doorbraak op het gebied van draadloze connectiviteit. Met zijn verbeterde prestaties, efficiënt apparaatbeheer, verbeterde beveiliging en het vermogen om te voldoen aan de behoeften van het Internet of Things, biedt het over de hele linie een superieure gebruikerservaring. Of het nu gaat om home entertainment, online werk of toekomstige innovaties, Wi-Fi 6 is het antwoord op alle connectiviteitsuitdagingen van vandaag en morgen. Maak de sprong naar Wi-Fi 6 en ervaar vandaag al de kracht van de connectiviteit van morgen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Power over Ethernet
Frequentieband
Max. overdraagsnelheid
Beschermingsgraad (IP)
Aantal gebruikers
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aansluiting voor externe antenne
Aantal poorten 10/100 Mbps LAN
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps LAN
Aantal poorten 100 Mbps POF
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Breedte
Bridge-functie
Contactdoosadapter
Diepte
Ethernet
Firewall
Geschikt voor 19 inch montage
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Hoogte
Inbouw
Inbouwmontage (stucwerk)
Kleur
Managed
Mastbevestiging
Repeaterfunctie
VPN-Security