Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Switches en Routers
  4. WLAN Access Point
  5. GGM WMESH1800KIT
  • 
WLAN Access Point - Gigamedia Wi-fi 6 Mesh access point kit - GGM WMESH1800KIT
GIGAMEDIA

Gigamedia Wi-fi 6 Mesh access point kit

Artikelnr.: 
2850560830
Lev. nr.: 
GGM WMESH1800KIT
Producttype: 
GGM WMESH1800KIT

Brutoprijs

€ 252,73 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

ULTRASNELLE WI-FI Sluit tot 100 apparaten aan op een oppervlakte van maximaal 350 m² en geniet overal in uw huis / gebouw van robuuste en betrouwbare Wi-Fi. De MESH Wi-Fi Kit van Gigamedia biedt geavanceerde prestaties met Wi-Fi 6-technologie en snelheden tot 1,8 Gbps! SLIMME WI-FI Wi-Fi MESH-technologie zorgt voor de best mogelijke Wi-Fi-verbinding in elke ruimte. Het vervangt op voordelige wijze de Wi-Fi van uw Internet Box. Dankzij de ingebouwde slimme roamingfuncties kunt u overal in huis roamen terwijl u altijd naadloos verbonden blijft. Elke eenheid in de Gigamedia MESH-kit oriënteert uw apparaten zodat u altijd op alle punten de best presterende Wi-Fi-verbinding gebruikt! EENVOUDIG TE INSTALLEREN De 2 eenheden van de Gigamedia MESH Wi-Fi-kit worden binnen enkele seconden aan elkaar gekoppeld en bieden u een gebruiksvriendelijke Plug & Play-oplossing. Configureer en beheer uw netwerk heel eenvoudig met de nette grafische webinterface van de kit. Het toevoegen van extra eenheden om de dekking uit te breiden was nog nooit zo eenvoudig en snel!


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 43220000
Conditie/kortingsgroep 201010
WLAN Access Point
Aansluiting voor externe antenne Nee
Hoogte 150 mm
Aantal gebruikers 50
Inbouw Nee
Kleur Wit
Mastbevestiging Nee
Aantal poorten 100 Mbps POF 0
Managed Ja
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps LAN 1
Aantal poorten 10/100 Mbps LAN 0
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC 0
 
Versleuteling WPA2
Contactdoosadapter Ja
Repeaterfunctie Ja
Bridge-functie Ja
Power over Ethernet Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Max. overdraagsnelheid 1800 Mbps
Ethernet Ja
Firewall Nee
Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz
Geschikt voor 19 inch montage Nee
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company