warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Domotica
  3. Bussysteem componenten
  4. Binaire ingang bussysteem
  5. 400041SE
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Jung KNX taster interface 4-voudig 21V DC KNX inbouw 400041SE Jung KNX taster interface 4-voudig 21V DC KNX inbouw 400041SE
 Vorige
 Volgende
Binaire ingang bussysteem - Jung KNX taster interface 4-voudig 21V DC KNX inbouw 400041SE - 400041SE
Jung KNX taster interface 4-voudig 21V DC KNX inbouw 400041SE
JUNG

Jung KNX taster interface 4-voudig 21V DC KNX inbouw 400041SE

Artikelnr.: 
2850579827
Lev. nr.: 
400041SE
EAN nr.: 
4011377212954
Producttype: 
400041SE

Brutoprijs

€ 74,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Jung EIB binaire ingang bussysteem 4-voudig 21 - 32V DC inbouw 2076-4T

    JUNG

    Jung EIB binaire ingang bussysteem 4-voudig 21 - 32V DC inbouw 2076-4T

    Artikelnr.: 2700414087

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

ETS productfamilie: ingangproducttype: binaire ingang 4-voudigBedoeld gebruikIngangen voor het opvragen van traditionele, potentiaalvrije contacten in KNX-installatie en het verzenden van telegrammen op de KNX-bus voor het melden van toestanden, tellerstanden, het bedienen van verbruikers etc.Uitgangen voor de aansturing van ledsMontage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een geschikte dekselBij montage achter schakel- en toetsinzetstukken apparaatdoos met voldoende inbouwdiepte gebruiken ProducteigenschappenOnafhankelijke kanalen, die afhankelijk van de ETS-parametrisering als ingangen of als uitgangen werkenGemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalenAfzonderlijke kanalen blokkerenVoeding via bus, geen extra voedingsspanning nodigCompatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.7 of ETS 6.1.0Kan worden geüpdatet met de ETS-service-appUitgangenAansluiting van led, bijv. ledlamp, 5 V DC, 2,2 mAKortsluitingbestendig, met overbelastings- en ompolingsbeveiligingParallel schakelen van uitgangen mogelijk, voor verbruikers met hogere stroombehoefteIngangenAansluiting van potentiaalvrije contacten, zoals knoppen, schakelaars of reedcontactenDe opvraging met een impulsstroom voorkomt contactvervuiling (vorming van een oxidelaag) op de aangesloten contactenBedieningsfuncties: schakelen, dimmen, jalouzie-, scène- of ruimtetemperatuurbesturingValuator voor dim-, kleurtemperatuur-, RGBW-, temperatuur- of helderheidswaardenOverdracht van de actuele ingangstoestand na busspanningsuitvalAansluiting van deur- of raamcontacten voor de evaluatie van de status open, gesloten, gekanteld en greeppositieAansluiting van lekkage-, ontdooiings- en temperatuursensorenImpulsteller met hoofd- en tussentellerCombinatie van aangrenzende ingangskanalen bij aansluiting van knop, deur- of raamcontactLogische functies


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171600
Conditie/kortingsgroep 104007
Binaire ingang bussysteem
Beschermingsgraad (IP) IP20
Opgenomen vermogen 0.29 W
Bussysteem KNX Ja
Bussysteem Powerline Nee
LED aansturing Ja
Aantal ingangen 4
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Type ingangsspanning DC
Radiofrequent bidirectioneel Nee
Externe signaalspanning noodzakelijk Nee
 
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) Nee
Met LED indicatie Ja
Bussysteem LON Nee
Andere bussystemen Geen
Bussysteem radiofrequent Nee
Ingangsspanning 21 - V
Busaansluiting incl. Ja
Busmodule afneembaar Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 23 mm
Bussysteem KNX Secure Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company