In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 126,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningswip 2-voudig Rechts met symbool Volume
Artikelnr.: 2850567300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Bedieningswip 2-voudig Rechts met symbool Scene
Artikelnr.: 2850567299
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip rechts tweedelige wip wit RAL 9010 2CKA006220A0257
Artikelnr.: 2700396099
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip rechts si tweedelige wip beige RAL 1013 2CKA006220A0256
Artikelnr.: 2700396098
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger FAHWIP 2-V RECHTS AUDIO VOLUME +- EDELSTAAL
Artikelnr.: 2850409710
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip rechts scene si tweedelige wip beige RAL 1013 2CKA006220A0101
Artikelnr.: 2700396081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger FAH WIP 2-V RECHTS AUDIO VOLUME +- REFLEX ALPIN WIT
Artikelnr.: 2850451760
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home rocker audio-volume +- balance si tiptoets wit RAL 9010 2CKA006220A0754
Artikelnr.: 2850321022
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip rechts scene tweedelige wip wit RAL 9010 2CKA006220A0102
Artikelnr.: 2700396082
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103109
|
Schakelactor bussysteem |
|
| Nom. (meet)stroom |
5 A
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Max. aantal schakeluitgangen |
2
|
| Bussysteem KNX |
Nee
|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) |
230 - V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Max. schakelstroom |
5 A
|
| Max. schakelvermogen |
1380 W
|
| Meerdere fasen aan te sluiten |
Nee
|
| Busmodule afneembaar |
Nee
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
|---|---|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Met LED indicatie |
Ja
|
| Andere bussystemen |
free@home
|
| Busaansluiting incl. |
Ja
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Manuele bediening |
Ja
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
| Modulaire uitbreidingsmogelijkheid |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
32 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.