In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 372,08 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Knx accu module 12v din-rail
Artikelnr.: 2700439139
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Melderterminal handbediening 4-voudig DIN-rail 2CDG110109R0011
Artikelnr.: 2700366708
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Sirene stroboscoop 100dB Metaal 12V Wit IP20 GHQ3050018R0001
Artikelnr.: 2850271933
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Melderterminal handbediening 8-voudig DIN-rail 2CDG110110R0011
Artikelnr.: 2700366709
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Melderterminal 2-voudig 2CDG110111R0011
Artikelnr.: 2700366710
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Basis aansluitkabel accu Aansluitklem GHQ6301910R0001
Artikelnr.: 2700439134
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger IP ROUTER SECURE KNX DINRAIL
Artikelnr.: 2850445746
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger i-bus KNX Verzegelde loodzuur batterij 12V 7000mAh Lood 151x65x94mm GHV9240001V0011
Artikelnr.: 2700439690
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Knx 32v universele in/uit din-rail
Artikelnr.: 2700439145
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger KNX IP-ROUTER 5V POE DIN-RAIL
Artikelnr.: 2850116477
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103104
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
46171600
|
Voedingseenheid bussysteem |
|
| Aantal verzorgbare lijnen |
1
|
| Max. uitgangsstroom |
2 mA
|
| Montagewijze |
DRA (DIN-rail adapter)
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
| Andere bussystemen |
Nikobus
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
|---|---|
| Busspanning bufferbaar |
Nee
|
| Aantal geïntegreerde smoorspoelen |
0
|
| Breedte in module-eenheden |
8
|
| Bussysteem KNX |
Ja
|
| Met LED indicatie |
Ja
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.