inbouwbreedte 4 TE (72 mm)Bedoeld gebruikSturen van lampen en andere toepassingen met DALI-bedieningsapparaat in KNX-installatie, bijv. EVSAMontage op DIN-rail conform EN 60715 in onderverdeler ProducteigenschappenDALI-2 gecertificeerdBesturing van max. 64 DALI-deelnemers in max. 32 groepenInstellen van de kleurtemperatuur of lichtkleur (RGB, RGBW) voor lampen met DALI Device Type 8 volgens IEC 62386-209Kortsluitings-, overbelastings- en overspanningsbestendigBedrijfsurentellerAutomatisch kleurencirkelverloop of helderheidsverloopHCL-modus (Human Centric Lighting), automatisch dagkleurtemperatuurverloopCT-modus (Color Transition), automatisch dagkleurverloopGeschikt voor gebruik met DC-spanning van noodverlichtingsinstallatiesAfzonderlijke, groeps- of centrale adressering16 lichtscènes per DALI-systeemUitlezen DALI-deelnemertoestand via KNX, bijv. lichtsterkte of lampfoutHandbediening van de DALI-groepen, afzonderlijke apparaten of centraal (broadcoast) gescheiden voor ieder DALI-systeemGeforceerde geleiding of blokkeringsfunctiesTerugmelding van de schakeltoestand en lichtsterktewaarde in bus- en handbedrijfVerzamelterugmeldingCentrale schakel- en dimfunctieBlokkeringsfunctie voor iedere DALI-groep of ieder afzonderlijk apparaatAfzonderlijke in- en uitschakelvertragingTrappenhuisschakelaar met uitschakelwaarschuwingOnline- of offline-projectering van de DALI-deelnemers met ETS-DCAStandby-uitschakeling van de DALI-deelnemersVervanging van een afzonderlijke DALI-deelnemer van hetzelfde type, tijdens de werking, zonder software mogelijkCompatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.7 of ETS 6.1.0Kan worden geüpdatet met de ETS-service-app
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Model
Bussysteem Powerline
Andere bussystemen
Spanningstype
Bussysteem KNX
Breedte in module-eenheden
Met LED indicatie
Aantal kanalen
Bussysteem radiofrequent
Web-Server
Bussysteem LON
IR-interface
Visualisering
Bedrijfsspanning
Opgenomen vermogen
Geschikt voor updates
Demontagebeveiliging
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent)
Radiofrequent bidirectioneel
Providerafhankelijk
Radio-interface
Max. aantal toestellen per kanaal
Bussysteem KNX Secure