SpaceLYnk van Schneider Electric is de eenvoudigste manier om een complete gebouwautomatiseringsoplossing voor commerciële segmenten te bouwen. Complete gebouwautomatiseringsoplossing voor kleine en middelgrote gebouwen met een complete architectuur, inclusief KNX, DALI-besturing), meting (Modbus-aanbod, Smartlink RTU en IP) en ketelbeheer (SSL). Complete gebouwautomatiseringsoplossing voor grote gebouwen met een complete architectuur die wordt beheerd door BMS van Schneider Electric en KNX, DALI Control and Metering (Modbus-aanbod, Smartlink RTU en IP). SpaceLYnk kan op verschillende manieren worden gebruikt: Als gateway voor het vertalen en mogelijk maken van communicatie tussen verschillende producten. Als aggregator aan voorraad, analyseer, en verzend de gegevens (.csv- dossier bijvoorbeeld). Als gebruikersinterface om relevante informatie op mobiele apparaten weer te geven. Als gebeurtenisbeheerder die in geval van problemen een e-mail verzendt. Toepassingen: Logische functies. WEB SCADA-visualisatie voor pc en aanraakapparaten. Standaardgateway tussen KNX en Modbus RTU/TCP. BACnet Server (500 punten). Integratie met apparaten van derden via RS-232 (IR, AV). Planning. Camera streaming. Datalogger met trends. Vooraf gemaakte Modbus-sjablonen. Eenvoudig blokprogrammeren. Tot 50 gebruikers met verschillend login en wachtwoord. BACnet gecertificeerde BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nieuwe pictogrammen. Voedingsspanning: 24 V DC. Energieverbruik: 2 W. Led-indicator 1: Groene led (CPU belasting). Led-indicator 2: Groene led (bedrijf) of rode led (resetten). Interface: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (incl. polarisatieweerstanden 47 k Ohm, geen afsluiting), 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset-drukknop. Aansluiting: KNX-bus: Busaansluitklem 2 x 0,8 mm. Voeding Klem, 0,5 mm²-1,5 mm². Serieel: Klem, 0,5 mm²-1,5 mm². Exploitatie: -5°C tot +45°C. Omgeving: Kan worden gebruikt tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau (MSL). Max. luchtvochtigheid: 93 %, ni
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Model
Bussysteem radiofrequent
Bussysteem Powerline
Protocol
Bussysteem KNX
Radio-interface
Breedte in module-eenheden
Met LED indicatie
Web-Server
Spanningstype
Bussysteem LON
Demontagebeveiliging
Visualisering
Bedrijfsspanning
Providerafhankelijk
Geschikt voor updates
Radiofrequent bidirectioneel
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
IR-interface