In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 232,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Compact aanwezigheidssensor presentiemelder inbouw 360° AC wit IP20 EP10055379
Artikelnr.: 2700101301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series afstandsbediening remote control pdi/user EM10425547
Artikelnr.: 2700786081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact cover compact set 24/32 bk zwart EP00007491
Artikelnr.: 2850480917
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Afstandsbediening melders - serie PD-C360i Dali zilver EP10425899
Artikelnr.: 2700109264
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact aanwezigheidssensor presentiemelder inbouw 360° AC wit IP20 EP10055386
Artikelnr.: 2700101300
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact aanwezigheidssensor presentiemelder inbouw 360° AC wit IP20 EP10427770
Artikelnr.: 2850407951
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356
Artikelnr.: 2850271985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425615
Artikelnr.: 2700786045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608
Artikelnr.: 2700786044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact Schakelmodule DALI-bus inbouw EP10427473
Artikelnr.: 2850022265
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124001
|
Bewegingsmelder bussysteem |
|
| Aantal kanalen |
4
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Andere bussystemen |
DALI
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Bedrijfsmodusschakelaar |
Ja
|
| Busaansluiting incl. |
Nee
|
| Bussysteem KNX |
Nee
|
| Bussysteem KNX Secure |
Nee
|
| Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) |
Nee
|
| Bussysteem LON |
Nee
|
| Bussysteem Powerline |
Nee
|
| Bussysteem radiofrequent |
Nee
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
180 - 360 °
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
24 m
|
| Diameter |
108 mm
|
| DALI-2 certificaat |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Lengte aansluitkabel |
2000 mm
|
| Inbouwdiepte |
90 mm
|
| Inbouwdiameter |
68 mm
|
|---|---|
| Hoogte |
108 mm
|
| Hoek reikwijdte verticaal |
76 - 152 °
|
| Kleur |
Wit
|
| Max. nalooptijd |
240 min
|
| Max. reikwijdte frontaal |
5.5 m
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
12 m
|
| Met aansluitkabel |
Ja
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
90 mm
|
| Min. nalooptijd |
60 s
|
| Model |
Presentiemelder
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Transparant |
Nee
|
| Spanningsvoorziening via bus |
Ja
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Radiofrequent bidirectioneel |
Nee
|
| Optimale montagehoogte |
3 m
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Trappenhuiscontroller |
Ja
|
| Uitschakelvertraging zelflerend |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.