RS485-bus koppeling FBA14 Buskoppeling voor het bedraden van de bus- en voedingsbruggen. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Breedte 1 module = slechts 18mm breed en 58mm diep. Buskoppeling voor het bedraden van de RS485-bus en geleiderbruggen. Op de FBA14 kunnen zowel de RS485-busleidingen als ook de voeding aangesloten worden. Als een RS485-bus via verschillende rails of via verschillende verdelers loopt worden deze elk met een FBA14 met elkaar verbonden. Dit gebeurt eenvoudig met een 4 aderig afgeschermde kabel zoals bijv. telefoonkabel. De totale lengte van deze 4 aderig afgeschermde kabel mag niet meer dan 100 meter zijn. Op de laatste actor moet de bij de FAM14 bijgeleverde 2e afsluitweerstand geplaatst worden. De FBA14 kan willekeurig op elke plek tussen de 14-serie componenten geplaatst worden. De 4 aderige kabel wordt op de klemmen -12 V, +12 V, RSA en RSB van beide FBA14 koppelingen aangesloten. De draadbrug op +12 V moet niet verwijderd worden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Andere bussystemen
Radiofrequent bidirectioneel
Bussysteem KNX
Breedte in module-eenheden
Aantal aangesloten sensoren/actoren
Bussysteem LON
Bussysteem Powerline
Bussysteem radiofrequent
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)