Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Dit is een kit met een buskoppelaar die is ontworpen voor het maken van gedistribueerde IO-eilanden op Ethernet, waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen de controller en de gedistribueerde IO. Hij heeft 2 connectors type RJ45 voor een Ethernet ringnetwerk afgeschermde aansluiting. Het gebruikt het protocol EtherNet/IP. Dit is een buskoppelaarmodule die is ontworpen voor het maken van gedistribueerde IO-eilanden op het Ethernet-netwerk. De uitwisselingswijze van gegevens is half-duplex, hoogtepunt - duplex, autonegotiation, auto MDIX. met een transmissietarief van 10megabit/s aan 100megabit/s. Het is voorzien van verwijderbaar veerklemmenblok voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. Het weegt 0,080 kg. Het meet 38mm breed, 99mm hoog, 75mm diep. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Hij is compatibel met PacDrive LMC Eco/Pro2 bewegingscontrollers, Modicon M241/M251 logische controllers en de Modicon M262 logic/motion controller. De kit bevat bussubbasis TM5ACBN1, klemmenblok TM5ACTB12PS, CANopen-module TM5NEIP1 en voedingseenheid TM5SPS3. Deze is geïnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.