Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Dit is een buskoppelaar die is ontworpen voor het maken van gedistribueerde IO-eilanden op het Ethernet-netwerk, waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen de controller en de gedistribueerde IO. Het heeft een ingebedde webserver, een ingebedde cybersecurity (Achilles L1) en beheer van gebruikerstoegangsrechten via een webserver. Dit is een buskoppelaarmodule die is ontworpen voor het maken van gedistribueerde IO-eilanden op het Ethernet-netwerk. Deze buskoppelaar werkt met een elektronische stroomverdelingsmodule, een busbasis en een aansluitblok. Het heeft 2 geïsoleerde RJ45-connectors, met een transmissiesnelheid van 10 tot 100 Mbps. Het weegt 0,080 kg. Het meet 25mm breed, 99mm hoog, 75mm diep. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Hij is compatibel met PacDrive LMC Eco/Pro2 bewegingscontrollers, Modicon M241/M251 logische controllers en de Modicon M262 logic/motion controller. Deze is geïnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Bussysteem KNX
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Aantal aangesloten sensoren/actoren
Bussysteem LON
Bussysteem Powerline
Radiofrequent bidirectioneel
Bussysteem radiofrequent