Impulsdrukker 2-voudig plus met kamertemperatuurregelaar. Voor systeem M. Handige bedieningseenheid met 4 bedieningsknoppen, bedienings- en statusweergave en labelveld. Het bedieningsdisplay kan ook worden gebruikt als oriëntatielicht. Met ruimte-temperatuurregelaar en display. Met 5 rode LEDs. De ruimte-temperatuurregelaar kan worden gebruikt voor verwarming en koeling met traploos aanpasbare KNX-klepaandrijvingen of om schakelactuatoren en verwarmingsactuatoren te activeren. Met het witte verlichte display voor weergave van bijv. tijd, datum, temperatuur en bedrijfsmodus. Menu voor het instellen van de standaard bedrijfsmodi, ingestelde waarde, werkdag/daarbuiten (externe trigger), weergavemodus, tijd, schakeltijden en helderheid van het display. De impulsdrukkers kunnen vrij worden geparametriseerd als impulsdrukkerparen (dubbel oppervlak) of als enkelvoudige impulsdrukkers. Met geïntegreerde buskoppeling. De bus wordt aangesloten met behulp van een busaansluitklem. Functies van de impulsdrukkers: Schakelen, omschakelen, dimmen, jaloeziebesturing (relatief of absoluut), pulsranden activeren 1-, 2-, 4- of 8-bits telegrammen (onderscheid tussen korte en lange werking). Pulslanden met 2-byte telegrammen (onderscheid tussen kort en lang bedrijf), 8-bit lineaire regelaar, scèneherstel, scèneopslag, functies uitschakelen. Tijdelijke regeling met synchronisatie, meldingsfuncties, het cyclisch aflezen van externe temperatuurwaarden, ventilatorregeling, bedrijfsmodi, instelpunten verplaatsen. Functies van de ruimte-temperatuurregelaar: Regelaar type: 2-stappen regeling, continue PI controller, schakelen PI controller (PWM). Uitgang: continue in het bereik 0 tot 100% of in-/uitschakelen. Regelaarmodus: Verwarming met één controller-uitgang. Koeling met één controller-uitgang. Verwarming en koeling met aparte regelaaruitgangen. Verwarming en koeling met één controller-uitgang. 2-staps verwarming met 2 bedieningsuitgangen. 2-stappen koeling met 2 regeluitgangen. 2-stappen ve