Aanstuurmodule FTS14EM Aanstuurmodule voor de RS485-bus. 10 stuuringangen voor een universele stuurspanning. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Breedte 2 modules = slechts 36mm breed en 58mm diep. Het aansluiten op de RS485-bus en de voeding gebeurt eenvoudig met de bijgeleverde geleiderbruggen. Te combineren met o.a. FAM14 en FTS14KS. 10 Stuuringangen +E1 t/m +E10/-E galvanisch gescheiden van de voedingsspanning. Stuuringangsspanning: 8..230V UC. De FTS14EM zet stuursignalen van max. 10 conventionele bedrade pulsdrukkers, raam/deur contacten of bewegingsmelders om in RS485-bus telegrammen. Deze telegrammen kunnen vervolgens direct de actoren aansturen die op de RS485-bus aangesloten zijn. De onderste draaischakelaar bepaalt tot welke groep een FTS14EM behoord. Er zijn 5 verschillende groepen (1, 101, 201, 301, en 401) met in elke groep 100 beschikbare ID's. Met de bovenste draaischakelaar (0..90) wordt de ID binnen een groep ingesteld. Het ID-bereik binnen een groep wordt met de combinatie van de onderste en bovenste draaischakelaar ingesteld en moet op iedere FTS14EM anders ingesteld zijn. Maximaal 10 FTS14EM kunnen aan een groep toegevoegd worden. In totaal kunnen max. 50 FTS14EM met in totaal max. 500 stuuringangen per RS485-bus aangesloten worden. Optie: In combinatie met een FAM14 Funk antennemodule kunnen de actoren naast de conventionele pulsdrukkers en contacten over de FTS14EM ook met draadloze pulsdrukkers, handzenders en sensoren bediend worden. Optie: Met een FTS14FA RS485 zendmodule kunnen de bedrade signalen van een FTS14EM draadloos verzonden worden in het EnOcean Funk netwerk en zodoende bijvoorbeeld decentrale actoren aansturen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Bevestigingswijze
Bussysteem radiofrequent
Radiofrequent bidirectioneel
Bussysteem KNX
Breedte in module-eenheden
Aantal bedieningspunten
Bussysteem Powerline
Bussysteem LON
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)