FTS14TG pulsdrukker gateway voor FTS14-Systemen. Stand-by verlies slechts 1,3 Watt. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Breedte 2,5 modules = slechts 45mm breed en 58mm diep. Om voldoende ventilatie te garanderen moet er aan de linkerzijde een DS14 afstandstuk geplaatst worden. Voedingspanning 230V. Het aansluiten op de RS485-bus en de voeding gebeurt eenvoudig met de bijgeleverde geleiderbruggen. Te combineren met o.a. FAM14 en FTS14KS. Tot max. 3 pulsdrukker gateways FTS14TG met max. 90 bus-pulsdrukkers (B4T65, B4FT65, FTS61BTK en FTS61BTKL) laten zich op een 2-draads RS485-bus aansluiten. De bus naar de B4T65, B4FT65, FTS61BTK en FTS61BTKL is een 2-draads bus die naast de gegevensoverdracht ook voor de stroomvoorziening zorgt. Daardoor zijn er geen extra draden meer nodig voor de pulsdrukkers. Een FTS14EM is in dit systeem niet vereist. Tot maximaal 30 stuks B4FT65, B4FT65, FTS61BTK en FTS61BTKL kunnen op een pulsdrukker gateway FTS14TG aangesloten worden. De 2-draad RS485-sub-bus is galvanisch gescheiden van de RS485-hoofdbus. Enkel bus- of telefoonkabel toepassen. De toegestane totale kabellengte van de RS485-sub-bus is 200m. Door een RLC element op de laatste bus-pulsdrukker te plaatsen, kan de lengte van de leiding worden verlengd tot max. 250m.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Bevestigingswijze
Bussysteem KNX
Breedte in module-eenheden
Aantal bedieningspunten
Bussysteem LON
Radiofrequent bidirectioneel
Bussysteem Powerline
Bussysteem radiofrequent