Spacelogic KNX USB Interface DIN-rail. Voor het aansluiten van een programmeer- of diagnoseapparaat met een USB 2.0-interface op de KNX. De USB-connector (type C) is galvanisch geïsoleerd van de KNX-bus. Het kan worden gebruikt als programmeerinterface voor ETS-softwareversie 4 (of hoger). Het apparaat is lokaal geprogrammeerd met het fysieke adres en heeft geen programmeerknop en programmeer-led. Met 2 statuslampjes. De KNX USB-interface ondersteunt de KNX "longframe"-communicatie en is compatibel met KNX Security-telegrammen/-apparaten. Hierdoor kunt u sneller KNX downloaden indien ondersteund door het doelapparaat (bijv. MTN6725-0001). Voor montage op DIN-rails TH35 conform EN 60715. De bus wordt aangesloten met behulp van een busaansluitklem. Apparaatbreedte - 1 module = ca. 18 mm. Inhoud - Met busaansluitklem en kabelafdekking.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Materiaalkwaliteit
Oppervlaktebescherming
Model
Materiaal
Andere bussystemen
Bussysteem Powerline
Max. overdraagsnelheid
Bussysteem KNX
Busaansluiting incl.
Bussysteem radiofrequent
Breedte in module-eenheden
Met LED indicatie
Met indicatieveld
Bussysteem LON
Transparant
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Radiofrequent bidirectioneel