In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wiser voor KNX. Wiser for KNX (voorheen bekend als homeLYnk) is de eenvoudigste manier om een complete domotica-oplossing in een KNX- en Modbus-netwerk te visualiseren en aan te sturen. Wiser voor KNX kan op verschillende manieren worden gebruikt: Als een gebruikersinterface om relevante informatie over mobiele apparaten weer te geven en te controleren. Functioneert als gateway om de communicatie tussen verschillende producten te vertalen en mogelijk te maken. En als een aggregator om de gegevens op te slaan, te analyseren en te verzenden (bijvoorbeeld als .csv-bestand). Als een event controller die e-mail stuurt in geval van problemen. Toepassingen: Logische functies. WEB SCADA visualisatie voor PC en touch-devices. Cross-standard gateway tussen KNX en Modbus RTU/TCP. BACnet Server (150 punten). Integratie met apparaten van derden via RS-232 (IR, AV). Planning. Deze datalogger met trends is geschikt voor camera streaming. U kunt gebruik maken van kant-en-klare Modbus-sjablonen en eenvoudige blokprogrammering. Er zijn tot 8 gebruikers met verschillende login en wachtwoord mogelijk. BACnet gecertificeerde BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Nieuwe pictogrammen. Voedingsspanning: 24V DC. Stroomverbruik: 2W. LED-indicator 1: Groene LED (CPU-belasting). LED-indicator 2: groene LED voor de werking of een rode LED voor de reset. Interface: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (incl. polarisatieweerstanden 47 k Ohm, geen afsluiting). Voorzien van 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset drukknop. Aansluiting: KNX-bus: Busaansluitklem 2 x 0,8 mm. Stroomvoorziening: Klem, 0,5 mm²-1,5 mm². Serieel: Klem, 0,5 mm²-1,5 mm². Het product kan worden gebruikt in omgevingstemperaturen tussen -5°C en +45°C. Het kan worden gebruikt op hoogtes tot 2000m boven zeeniveau (MSL). Max. vochtigheid: 93 %, geen condensatie. De afmetingen van dit product zijn 90mm (H) x 52mm (B) x 58mm (D). De breedte van het apparaat staat gelijk aan 3 modules van 18mm, wat 54mm is. Visualisaties kunnen au
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Model
Radio-interface
Protocol
Bussysteem KNX
Bussysteem Powerline
Breedte in module-eenheden
Bussysteem radiofrequent
Met LED indicatie
Web-Server
Spanningstype
Bussysteem LON
Geschikt voor updates
Visualisering
Bedrijfsspanning
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
IR-interface
Demontagebeveiliging
Providerafhankelijk
Radiofrequent bidirectioneel