Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering aansluiting installatiezijde
Met energiemeter
Ingangsspanning
Max. vermogen per laadpunt
4G-netwerk standaard
Aantal laadcontactdozen Type 2
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat
Backend meegeleverd
5G-netwerk standaard
Aantal laadunits
Lasdetectie van schakelaars
Nom. aansluitvermogen
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Aantal aardlekautomaten type A
Materiaal behuizing
Aantal aardlekautomaten type B
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Met beveiligingsschakelaar
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
Aantal CEE-contactdozen
Met display
Aantal huishoudelijke contactdozen
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer
Statisch belastingmanagement geïntegreerd
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement
Met MID-compatibele energiemeter
Aantal laadconnectoren GB AC
Aantal laadconnectoren GB DC
Aantal laadconnectoren Type 1
Met IFTTT ondersteuning
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
Aantal laadconnectoren Type 2
Met overspanningsbeveiligingsmodule
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
Met sleutelschakelaar
Aantal laadcontactdozen GB
NFC (Near Field Communication)
Aantal laadcontactdozen Type 3
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie
Plug and charge (ISO 15118)
Slagvastheid
Bediening en configuratie per app
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
Breedte
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz
Buismontage mogelijk
Compatible met Amazon Alexa
Verbinding via Wi-Fi
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Conform de kalibratiewet
DC reststroomdetectie
Diepte
Draagbaar
Export van oplaadlogs
Frequentie
Geschikt voor netwerken als master
Geschikt voor netwerken als uitbreiding
Geschikt voor vloermontage
Geschikt voor wandmontage
Hoogte
In netwerk op te nemen via LAN